- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- コアドリル 本体のおすすめ人気ランキング
コアドリル 本体のおすすめ人気ランキング
2026/03/21更新177件の「コアドリル 本体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート コア機」、「ダイヤコアドリル」、「コンクリート削孔」などの商品も取り扱っております。
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160ストローク(mm)323回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)コアビット取付ねじM27付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
¥129,800税込¥142,780
当日出荷
イチネンTASCOダイヤモンドコアドリル
仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm)。 モーター…100V 14A 1,500W。 回転数…950(RPM)。 有効ストローク…330mm。 全高…580mm。 質量…8.2kg。 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
1個
¥149,800税込¥164,780
5日以内出荷
Hakken(コンセック)コアドリル SPJ-123C
高効率でねばりのある新型モータ搭載
二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード
ウレタンホース付給水コック採用
トルクリミッタ内蔵
サーキットブレーカ内蔵
ワンタッチハンドル採用にて
送りハンドルの左右取替えがワンタッチ
ワンタッチロック機構
メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上
□40ポールを採用し、切り込み精度が向上
壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能
キャリングケースにセット梱包
ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160ストローク(mm)331電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5タイプ‐最大出力(W)1500掘進ストローク(mm)331コアビット取付ねじCロッドねじ質量(kg)8.2電流(A)14回転数(min-1[r.p.m])950
1台
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷
マキタダイヤコアドリル
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180ストローク(mm)302回転数(min-1[r.p.m])900電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)コアビット取付ねじM27付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170チャック能力(mm)2~13電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。
「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用
サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
ミルウォーキーツールMX FUEL コアドリルスタンド
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。
正確で、長時間のコア抜き作業に最適
水平だしの微調整も可能
バキュームベースプレート機能付き
長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
1台
¥159,800税込¥175,780
8日以内出荷
マキタダイヤテックドリル
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408その他冷却剤ボンベ別売り付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
¥109,800税込¥120,780
3日以内出荷
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。電源(V)100高さ(mm)803コード長さ(m)5
ミルウォーキーツールMX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
コアドリルスタンド(別売)
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' Gアズワン品番65-0279-92穴あけ能力(mm)コアビット152アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
¥169,800税込¥186,780
8日以内出荷
ミスターマイスターダイヤモンドコアドリル(G)
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。
刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590)
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。
ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
1台
¥149,800税込¥164,780
当日出荷